軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25208550 品番530
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏
軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。
握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。
シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。
切ってつかめるキャッチ機能も搭載。
ワンタッチで伸縮可能。1.3〜3.0mの18段階伸縮が出来ます。

仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)1100 全長(m)1.3〜3.0 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)130〜300/ 18段伸縮
取扱説明書:(1.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする