DC-048 純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ 25208936

 

DC-048 純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ 25208936
DC-048 純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ 25208936
DC-048 純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ 25208936
DC-048 純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定 カシムラ 25208936

純正風 DC-4.8A USB2ポート 自動判定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード25208936品番DC-048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。
通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。
12V/24V車兼用。

ブラック質量(g)23使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×35×62
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする