シンチレーション用バイアル

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 種別スーパーポリエチレンバイアル 材質(本体)スーパーポリエチレン 材質(キャップ)ホイル内張り尿素樹脂製 注文コード25208969 品番6001095
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,799
販売価格(税別)
57,999
この商品は種別・材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。

容量(mL)20 種別スーパーポリエチレンバイアル 材質(本体)スーパーポリエチレン 材質(キャップ)ホイル内張り尿素樹脂製 キャップ直径:24.9mm 口形状ねじ口 アズワン品番2-4285-01 パッケージスクリューキャップ付き
注意
※注文コード:25209075、25209084、25209093、25209118、71940481、25209109はキャップのみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする