1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。