家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。 DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。 ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。 ひし形PSE取得製品。
同時購入したE社のコンプレッサーと当製品を併用すると通電・作動しない。試験的にK社のドラレコを当製品に接続すると通電作動する。因みに他社製同様のAC/DC変換製品を使用すると、E社のコンプレッサーもK社のドラレコも通電作動する。以上の様に、この製品はシガーソケットの相性が有るようで、製品によっては通電作動しない。完全な不良品とは言い難いが購入は慎重になるべき製品と思う。
アンペア数が足りずコンプレッサーが作動しませんでした。