※着用例

WJ-740R ライディングメッシュジーンズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25215698 品番07-740/BK/WL/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

デニムジーンズのような色合いのメッシュを使用した涼しいメッシュジーンズ。ポケットやヒップ、内裾といったストレスのかかる部分にはデニム生地を使用。擦れて傷みやすいポケット縁にはレザーを使用し、耐久性と高級感も向上。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。

サイズWL/30 BK 材質polyester・cotton・leather 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 ヒップ(cm)97.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25215883
2022-05-12
用途:
バイク乗車時
建設業・工事業

涼しくて履きやすい サイズがああないと重みで下がります。ベルトで調整しています。

対象商品:
25215716
2018-10-04
用途:
ツーリング
サービス業

176p60sでMサイズで丁度いい感じでした
夏場には涼しく、膝・腰のプロテクターがあるのでジーンズより安心

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする