コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
MJ-003 ダブルラインメッシュジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
25217728
品番
17-003/BK/SL/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
二本ラインに高品質な刺繍ロゴの映えるフルメッシュのコンビネーションジャケット。涼しさを重視しながら、装備面でも不足のない本格仕様ライディングジャケット。
サイズ
S
色
BK/SL
材質
polyester polyester
胸廻(cm)
98
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
88