コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
MJ-003 ダブルラインメッシュジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25217773
品番
17-003/BKSL/3XL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
二本ラインに高品質な刺繍ロゴの映えるフルメッシュのコンビネーションジャケット。涼しさを重視しながら、装備面でも不足のない本格仕様ライディングジャケット。
サイズ
3XL
色
BK/SL
材質
polyester polyester
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
118