MJ-003 ダブルラインメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25217825 品番 17-003/BK/GD/L
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

二本ラインに高品質な刺繍ロゴの映えるフルメッシュのコンビネーションジャケット。涼しさを重視しながら、装備面でも不足のない本格仕様ライディングジャケット。

サイズL BK/GD 材質polyester polyester 胸廻(cm)110 着丈(cm)66 裾廻り(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする