曜日別特売
- 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear 25221344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード25221344品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ

用途
ハイエース・キャラバン
タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする