ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの ねじ切り用
Thread Turning LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25221569
品番
H24LSER4
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE
勝手
右
寸法F(mm)
24.7
最小加工径D(Φmm)
45.3
長さL1(mm)
41.3
フランジ径D(Φmm)
38
ゲージインサート
LT22NR