ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-CTUP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25221639
品番
A16MCTUPR11
参考基準価格(税別)
¥24,110
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-CTFP90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
寸法F(mm)
11
全長L1(mm)
150
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
20
ゲージインサート
TP_110304