ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SWLC 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25221648
品番
A10KSWLCR04
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SWLC95°。スチールシャンク
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
寸法F(mm)
7
逃げ角(度)
7
全長L1(mm)
125
シャンク径D(Φmm)
10
最小加工径D(Φmm)
13
ゲージインサート
WC_040204