ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MDUN 93°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
32
注文コード
25221885
品番
A32SMDUNR15
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-MDUN93°用。スチールシャンク
勝手
右
寸法F(mm)
22
逃げ角(度)
12
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
32
形状
ひし形55°
最小加工径D(Φmm)
40
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
ゲージインサート
DN_150608