ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MSKN 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25221955
品番
A40TMSKNL12
参考基準価格(税別)
¥44,420
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-MSKN75°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
左
寸法F(mm)
27
逃げ角(度)
10
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
形状
四角形
最小加工径D(Φmm)
50
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
ゲージインサート
SN_120408