ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MSKN 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25221964
品番
A50UMSKNR19
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-MSKN75°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
寸法F(mm)
35
逃げ角(度)
12
全長L1(mm)
350
シャンク径D(Φmm)
50
形状
四角形
最小加工径D(Φmm)
63
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
ゲージインサート
SN_190608