ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MTFN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25221973
品番
A25RMTFNR16
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-MTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
Kenloc(TM)
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
17
逃げ角(度)
14
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
32
ゲージインサート
TN_160408