ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MTFN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222007
品番
A40TMTFNR16
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-MTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
Kenloc(TM)
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
27
逃げ角(度)
9
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
50
ゲージインサート
TN_160408