ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MVUN 93°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
25
注文コード
25222016
品番
A25RMVUNR16
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-MVUN93°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
37
形状
ひし形35°
寸法F(mm)
22
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
ゲージインサート
VN_160408