ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MVUN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
32
注文コード
25222043
品番
A32SMVUNL16
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-MVUN93°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
左
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
形状
ひし形35°
寸法F(mm)
22
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
ゲージインサート
VN_160408