ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SDQC 107,5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222068
品番
A20SSDQCR11
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
勝手
右
寸法F(mm)
13
逃げ角(度)
5
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
20
形状
ひし形55°
最小加工径D(Φmm)
25
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
DC_11T308