ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SCXP 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222199
品番
A10KSCXPR06
参考基準価格(税別)
¥24,110
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SCXP95°。スチールシャンク。スルークーラント
勝手
右
形状
ひし形80°
寸法F(mm)
7
逃げ角(度)
4
全長L1(mm)
136
シャンク径D(Φmm)
10
最小加工径D(Φmm)
13
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
CP_060204