ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SDUP 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222339
品番
A12MSDUPL07
参考基準価格(税別)
¥24,110
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SDUP93°。スチールシャンク。スルークーラント
勝手
左
寸法F(mm)
9
全長L1(mm)
150
シャンク径D(Φmm)
12
最小加工径D(Φmm)
16
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
2
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
DP_070204