ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-STFC 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222533
品番
A10KSTFCL11
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-STFC90°。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
左
寸法F(mm)
7
逃げ角(度)
7
全長L1(mm)
125
シャンク径D(Φmm)
10
形状
三角形
最小加工径D(Φmm)
13
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
TC_110204