ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-STFP 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
12
注文コード
25222567
品番
A12MSTFPL11
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
左
寸法F(mm)
9
全長L1(mm)
150
シャンク径D(Φmm)
12
最小加工径D(Φmm)
16
形状
三角形
逃げ角(度)
2
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
TP_110204