旋削ホルダー A-STWP 60°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222603 品番 A12MSTWPR11
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内径ボーリングバー。A-STWP60°。スチールシャンク。クーラントスルー

勝手 寸法F(mm)9 逃げ角(度)2 全長L1(mm)150 シャンク径D(Φmm)12 形状三角形 最小加工径D(Φmm)16 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン ゲージインサートTP_110204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする