ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SVQB 107,5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222673
品番
A16RSVQBR11
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
寸法F(mm)
11
逃げ角(度)
7
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
16
形状
ひし形35°
最小加工径D(Φmm)
20
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
VB_110304