旋削ホルダー A-SCFP 90°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222725 品番 A20SSCFPL09
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

内径ボーリングバー。A-SCFP90°。スチールシャンク。スルークーラント

勝手 クランプシステムスクリューオン 形状ひし形80° 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)11 寸法F(mm)13 逃げ角(度)2 全長L1(mm)250 シャンク径D(Φmm)20 最小加工径D(Φmm)25 ゲージインサートCP_09T308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする