旋削ホルダー A-SDXP 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222804 品番 A20SSDXPL11
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

内径ボーリングバー。A-SDXP95°。スチールシャンク。スルークーラント

勝手 寸法F(mm)13 全長L1(mm)250 シャンク径D(Φmm)20 最小加工径D(Φmm)25 形状ひし形55° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン ゲージインサートDP_11T308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする