ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SCFC 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222935
品番
A25TSCFCR12
参考基準価格(税別)
¥33,680
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SCFC90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
寸法F(mm)
17
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
32
ゲージインサート
CC_120408