旋削ホルダー A-SCLC 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25222944 品番 A25TSCLCR12
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内径ボーリングバー。A-SCLC95°。スチールシャンク。クーラントスルー

勝手 クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 寸法F(mm)17 逃げ角(度)7 全長L1(mm)300 シャンク径D(Φmm)25 最小加工径D(Φmm)32 ゲージインサートCC_120408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする