ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-SVQB 107,5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222987
品番
A25TSVQBR16
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
寸法F(mm)
17
逃げ角(度)
6
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
32
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
VB_160408