旋削ホルダー A-MDUN 93°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シャンク径D(Φmm)25 注文コード25223109 品番A25RMDUNR11
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・シャンク径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

内径ボーリングバー。A-MDUN93°用。スチールシャンク

勝手 寸法F(mm)17 逃げ角(度)14 全長L1(mm)200 シャンク径D(Φmm)25 形状ひし形55° 最小加工径D(Φmm)32 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenloc(TM) ゲージインサートDN_110408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする