ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー A-MWLN 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
40
逃げ角(度)
12
注文コード
25223154
品番
A40TMWLNR08
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D・逃げ角
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-MWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
Kenloc(TM)
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
27
逃げ角(度)
12
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
50
ゲージインサート
WN_080408