ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート オフセットなし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25223215
品番
NASR1616K3Q
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
p Notch用ホルダー
勝手
右
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
16
全長L1(mm)
125
寸法CD(mm)
5.3
シャンク幅B(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
ゲージインサート
N.3R