ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25223267
品番
NSR1616H2
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
p Notch用ホルダー
勝手
右
寸法F(mm)
20
全長L1(mm)
100
寸法CD(mm)
3.5
シャンク幅B(mm)
16
クランプシステム
Top Notch(TM)
シャンク高さH(mm)
16
ゲージインサート
N.2R