Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード25223319 品番NSR3225P3
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手など24種類から選べます 他の種類を見る

p Notch用ホルダー

勝手 寸法F(mm)32 全長L1(mm)170 寸法CD(mm)5.3 シャンク幅B(mm)25 クランプシステムTop Notch(TM) シャンク高さH(mm)32 ゲージインサートN.3R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする