ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型エンドマウント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25223416
品番
NER2525M4
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
p Notch用ホルダー
勝手
右
寸法F(mm)
35
全長L1(mm)
150
寸法CD(mm)
6.4
シャンク幅B(mm)
25
クランプシステム
Top Notch(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
N.4L