ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25223443
品番
NRR2020K3
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
p Notch用ホルダー
勝手
右
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
NU3125L