Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25223468 品番 NRR3225P3
参考基準価格(税別)¥25,160 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

p Notch用ホルダー

勝手 クランプシステムTop Notch(TM) 寸法F(mm)32 全長L1(mm)170 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)32 ゲージインサートNU3125L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする