ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート オフセットなし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25223486
品番
NASL1010M2Q
参考基準価格(税別)
¥26,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
p Notch用ホルダー
勝手
左
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
10
全長L1(mm)
150
寸法CD(mm)
3.5
シャンク幅B(mm)
10
シャンク高さH(mm)
10
ゲージインサート
N.2L