Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型ストレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード25223513 品番NSL1212F2
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手など24種類から選べます 他の種類を見る

p Notch用ホルダー

勝手 寸法F(mm)16 全長L1(mm)80 寸法CD(mm)3.5 シャンク幅B(mm)12 クランプシステムTop Notch(TM) シャンク高さH(mm)12 ゲージインサートN.2L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする