ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
20
注文コード
25223793
品番
A20QNNTOR2
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用内径ホルダー。多機能加工用。スチールシャンク
勝手
右
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
13
シャンク径D(Φmm)
20
最小加工径D(Φmm)
26
長さL1(mm)
180
ゲージインサート
N.2L