ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
25
注文コード
25223827
品番
A25RNNTOL2
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用内径ホルダー。多機能加工用。スチールシャンク
勝手
左
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
17
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
34
長さL1(mm)
200
ゲージインサート
N.2R