ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー H-MCLN 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25223933
品番
H50MCLNR19
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ボーリングヘッド。H-MCLN95°
勝手
右
形状
ひし形80°
寸法F(mm)
35
最小加工径D(Φmm)
63
長さL1(mm)
41
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
フランジ径D(Φmm)
50
ゲージインサート
CN_190612