ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MCLN 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25223949
品番
MCLNR2020K09
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MCLN95°
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
25
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
CN_090308