ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MSBN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25223967
品番
MSBNL4040R19
参考基準価格(税別)
¥28,110
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MSBN75°
勝手
左
寸法F(mm)
35
全長L1(mm)
200
寸法LH(mm)
40
シャンク幅B(mm)
40
形状
四角形
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
40
ゲージインサート
SN_190612