ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MSBN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25223994
品番
MSBNR2020K12
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MSBN75°
勝手
右
寸法F(mm)
17
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
20
形状
四角形
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
SN_120408