ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MSBN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25224019
品番
MSBNR2525M12
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MSBN75°
勝手
右
寸法F(mm)
22
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
形状
四角形
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
SN_120408