ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MDJN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25224064
品番
MDJNR2525M11
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MDJN93°
勝手
右
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
DN_110408